02075012-SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE AMD40-F04D-D

Filtro di preparazione all'aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AMD40-F04D-D
Rubix:999220929145143
Produttore:02075012
02075012-SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE AMD40-F04D-D
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g1/2 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Documenti

Dettagli del prodotto : 02075012-SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE AMD40-F04D-D


Classe di purezza dell'aria in conformità alla norma ISO 8573.
Serbatoio trasparente a doppia parete e manutenzione senza attrezzi.
Elevata capacità di flusso e bassa perdita di pressione.
Capacità di flusso fino a 1500l/min.
Perdita di pressione di 10kPa max.

Punti di forza

Avoid operational breakdowns, corrosion and shortened equipment life with the right air quality. Ease maintenance and save energy to reduce costs.

Applicazioni

Air blowing and pneumatic tools, General painting, Sequence control, Measuring devices, Drying and cleaning of precision parts, Machine tools, High-quality painting, Instrumentation.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g1/2 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
175,60 IVA esclusa
/ Unità
214,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione