AIR FILTER, SERIES NL4, FUNCTION STANDARD FILTER, PNEUMATIC PORTS G 3/4 0821303541
serie NL4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0821303541
Rubix:999180700014994
Produttore:0821303541


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIR FILTER, SERIES NL4, FUNCTION STANDARD FILTER, PNEUMATIC PORTS G 3/4 0821303541
Gruppi di trattamento e componenti, serie NL4 Filtro
NL4-FLS-G034-PBS-HO-05,00
Punti di forza
•Easy-to-assemble
Manual, semi-automatic or fully-automatic condensate drains available
Transparent reservoirs available
Bayonet catches ensure easy maintenance
Manual, semi-automatic or fully-automatic condensate drains available
Transparent reservoirs available
Bayonet catches ensure easy maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filter |
| Portata volumetrica | 4000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione