02104051-ARTICOLO AFM20-F02-D

Separatore di nebbia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFM20-F02-D
Rubix:999221025053960
Produttore:02104051
02104051-ARTICOLO AFM20-F02-D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro0,3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02104051-ARTICOLO AFM20-F02-D


Separatore di nebbie di tipo modulare
Conforme alla norma ISO 8573-1:2010
Grado di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).

Punti di forza

Separatore di nebbia
Può essere utilizzato in un design modulare più compatto
La ciotola può essere attaccata e staccata con una sola mano
Struttura a prova di rotazione in stato di pressione per la rimozione della ciotola
Rubinetto di scarico standard per lo scarico con un solo tocco
Design conveniente e dall'aspetto pulito

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro0,3 µm
Materialezinco pressofuso (corpo)
Portata volumetrica200 l/min
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
50,40 IVA esclusa
/ Unità
61,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione