162676-CARTUCCIA MICRO-FILTRO LFMAP-D-MAXI

Cartuccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFMAP-D-MAXI
Rubix:160000000585406
Produttore:162676
EAN:4052568132132
162676-CARTUCCIA MICRO-FILTRO LFMAP-D-MAXI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)0,75 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162676-CARTUCCIA MICRO-FILTRO LFMAP-D-MAXI


Cartuccia micro filtro LFMAP-D-MAXI per micro-filtro LFMA, grado di filtrazione: 0,01 µm Dimensione=Maxi, Serie=D, Grado di filtrazione=0,01 µm, Nota materiali=Privo di rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x57x114 mm
Peso70,9 g
Diametro di filettatura (pollici)0,75 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiamicro filter cartridge
Portata volumetrica550 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima1,5 °C
Temperatura massima60 °C
Connessione3/4 npt / g 3/4 iso
Paese d'origineGB
Codice doganale84213925
166,37 IVA esclusa
/ Unità
202,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione