FILTRO, SERIE AS2, FUNZIONE FILTRO STANDARD, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4 R412006000

Serie AS2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:R412006000
Rubix:999180700036497
Produttore:R412006000
FILTRO, SERIE AS2, FUNZIONE FILTRO STANDARD, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4 R412006000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO, SERIE AS2, FUNZIONE FILTRO STANDARD, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4 R412006000


La Serie AS2 di AVENTICS è un'unità di manutenzione modulare e versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da usare. La Serie AVENTICS AS garantisce affidabilità, sicurezza ed efficienza con un assemblaggio e una manutenzione semplificati La Serie AVENTICS AS2 è un'unità di manutenzione modulare e versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da usare. La Serie AVENTICS AS garantisce.

Punti di forza

Questa serie modulare versatile permette di combinare una vasta gamma di funzioni diverse
Le dimensioni compatte consentono di risparmiare spazio
Consumo energetico ridotto
Leggerezza
Facilità di utilizzo
Affidabilità e sicurezza grazie ai componenti di sicurezza dedicati
Semplicità di montaggio e manutenzione ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafilter
Materialepoliammide
Portata volumetrica2100 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84213925
51,44 IVA esclusa
/ Unità
62,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione