PARTICULATE FILTER/REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, 25 MICRON FILTER ELEMENT, POLYCARBONATE BOW G652APJP4GA00HN
Particulate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:G652APJP4GA00HN
Rubix:160000001440608
Produttore:G652APJP4GA00HN
EAN:3661475012690


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 25 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARTICULATE FILTER/REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, 25 MICRON FILTER ELEMENT, POLYCARBONATE BOW G652APJP4GA00HN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 25 µm |
| Portata volumetrica | 4120 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione