Riferimenti
SMC:AFF80D-F14
Rubix:999221025052734
Produttore:01621031
EAN:3618035591669

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 1 µm |
Dettagli del prodotto : 01621031-ARTICOLO AFF80D-F14
Filtro per linea principale
Punti di forza
Design salvaspazio, Risparmio di manodopera nelle tubazioni, Leggero, Dimensione collegamento: 1, 1 1/2, 2, Filettature: Rc, G, NPT
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 1 µm |
| Tipologia | main line filter |
| Portata volumetrica | 11000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g 1 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 758,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 925,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione