539134-CARTUCCIA FILTRANTE LFPU-1/4-3/8

Cartuccia filtrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFPU-1/4-3/8
Rubix:160000000598991
Produttore:539134
EAN:4052568089566
539134-CARTUCCIA FILTRANTE LFPU-1/4-3/8
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro1 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 539134-CARTUCCIA FILTRANTE LFPU-1/4-3/8


Cartuccia filtro LFPU-1/4-3/8 Per filtro silenziatore LFU. Dimensione=69X60, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Nota sui materiali=Senza rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso111,3 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro1 µm
Tipologiacartucho filtrante
Materialesenza ptfe; senza rame
Portata volumetrica4700 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineGB
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,65 IVA esclusa
/ Unità
65,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione