Riferimenti
Pneumax:T172.BFB
Rubix:999180300031607


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,375 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : F - FIL. TG2 G3/8 T 20M T172BFB
FILTRO Serie:AIRPLUS Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Grado di Filtrazione:20 µ Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,375 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro (airplus) |
| Materiale | poliammide (filetto in tecnopolimero) |
| Portata volumetrica | 2500 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g3/8' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore