552946-CARTUCCIA FILTRANTE AL CARBONE ATTIVO MS9-LFX
Cartuccia filtrante a carbone attivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS9-LFX
Rubix:160000000601966
Produttore:552946
EAN:4052568007546

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 552946-CARTUCCIA FILTRANTE AL CARBONE ATTIVO MS9-LFX
Cartuccia filtrante al carbone attivo MS9-LFX Per la serie MS. Aria compressa tecnicamente priva di olio. Taglia=9, Serie=MS, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Informazioni sui materiali, filtro=Carbone attivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Tipologia | filter cartridge |
| Materiale | alluminio (involucro); carbone attivo (elemento filtrante); guarnizioni nbr; guscio in pa/plastica (copertura/gabbia opzionale) |
| Portata volumetrica | 6500 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione