Riferimenti
Festo:LFP-D-MIDI-5M
Rubix:160000000584485
Produttore:159594
EAN:4052568011826

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,75 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 159594-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MIDI-5M
Cartuccia filtro LFP-D-MIDI-5M Utilizzato in combinazione con unità di servizio. Dimensione=Media, Serie=D, Grado di filtrazione=5 µm, Nota materiali=Privo di rame e PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x45x45 mm |
|---|---|
| Peso | 12,36 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,75 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filter cartridge lfp-d-midi-5m 159594 |
| Portata volumetrica | 2100 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g 3/4 iso |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione