526818-CARTUCCIA FILTRANTE MS2/LFP-D-MICRO-5M

Cartuccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFP-D-MICRO-5M
Rubix:160000000596556
Produttore:526818
EAN:4052568047184
526818-CARTUCCIA FILTRANTE MS2/LFP-D-MICRO-5M

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526818-CARTUCCIA FILTRANTE MS2/LFP-D-MICRO-5M


Filtro cartuccia LFP-D-MICRO-5M Per unità di servizio serie D Micro Dimensione=Micro, Serie=D, Grado di filtrazione=5 µm
filter cartridge LFP-D-MICRO-5M For D Micro series service units Size=Micro, Series=D, Grade of filtration=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,35 g
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafilterpatroon lfp-d-micro-5m 526818
Portata volumetrica1100 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84219990
3,34 IVA esclusa
/ Unità
4,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione