00999740-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM30-F03-A

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFM30-F03-A
Rubix:999180300036290
Produttore:AFM30-F03-A
EAN:3618035589789
00999740-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM30-F03-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g3/8 bspp ''
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00999740-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM30-F03-A


Separatore di nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
AFM20-40-A, nuovo modello modulare, Microfiltro disoleatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x129x53 mm
Peso198 g
Diametro di filettatura (pollici)g3/8 bspp ''
Finezza di filtro3 µm
Portata volumetrica450 l/min
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
63,53 IVA esclusa
/ Unità
77,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore