Riferimenti
Festo:MS6-LFM-A-HF
Rubix:160000000601740
Produttore:552093
EAN:4052568193522

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 552093-CARTUCCIA MICRO-FILTRO MS6-LFM-A-HF
Cartuccia micro-filtro MS6-LFM-A-HF Per la serie MS. Capacit filtrante 0,01 µm. Taglia=6, Serie=MS, Grado di filtrazione=0,01 µm, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Tipologia | ultrafijnfilterpatroon (micro-filterpatroon) |
| Portata volumetrica | 230 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g1/2 |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione