Riferimenti
Pneumax:1710.1B.BP.S
Rubix:999180300019354


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17101BBPS
FILTRO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì Tazza Protetta:Sì Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro con protezione tazza e scarico automatico |
| Materiale | tecnopolimero |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione