537144-CARTUCCIA FILTRANTE MS12-LFP-E

Cartuccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS12-LFP-E
Rubix:160000000598280
Produttore:537144
EAN:4052568088019
537144-CARTUCCIA FILTRANTE MS12-LFP-E

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537144-CARTUCCIA FILTRANTE MS12-LFP-E


Cartuccia filtrante MS12-LFP-E Per la serie MS. Capacit  filtrante 40 µm. Taglia=12, Serie=MS, Grado di filtrazione=40 µm, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Peso=295 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso352 g
Finezza di filtro40 µm
Tipologiafilterpatroon ms12-lfp-e 537144
Portata volumetrica16000 l/min
Pressione minima di esercizio0,8 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura massima60 °C
Connessioneaansluitplaat/connector: g1; g1 1/4; g1 1/2; g2
Paese d'origineDE
Codice doganale84219990
42,92 IVA esclusa
/ Unità
52,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione