00547210-ARTICOLO AMG550C-10D

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMG550C-10D
Rubix:999221025044079
EAN:3618035577137
00547210-ARTICOLO AMG550C-10D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00547210-ARTICOLO AMG550C-10D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)122x273x122 mm
Peso2100 g
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Finezza di filtro3 µm
Tipologiawater separator
Materialefkm
Portata volumetrica3700 l/min
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Connessionerc 1
Paese d'origineJP
378,37 IVA esclusa
/ Unità
461,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione