01038009-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM40-F04-R-A
Separatore di nebbia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AFM40-F04-R-A
Rubix:999220531029355

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01038009-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM40-F04-R-A
Separatore di nebbia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione