547922-CARTUCCIA MICRO-FILTRO MS6-LFM-AI

Micro Filter Cartridge

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-LFM-AI
Rubix:160000000600925
Produttore:547922
EAN:4052568093105
547922-CARTUCCIA MICRO-FILTRO MS6-LFM-AI
Riepilogo info tecniche
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 547922-CARTUCCIA MICRO-FILTRO MS6-LFM-AI


Cartuccia micro-filtro MS6-LFM-AI Taglia=6, Serie=MS, Grado di filtrazione=0,01 µm, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiamicro-filter cartridge ms6-lfm-ai 547922
Portata volumetrica900 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,03 IVA esclusa
/ Unità
52,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione