Riferimenti
SMC:SFB315-02
Rubix:999221025040758
EAN:3618036227093

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00211937-ARTICOLO SFB315-02
SFB, Filtri d'aria per camera bianca Tipo cilindrico a cartuccia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Tipologia | disposable cleanroom gas filter (long size, straight type) |
| Portata volumetrica | 45 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 9,9 bar |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Connessione | urj 1/4 (union ring joint) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 422,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 514,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione