02132627-ARTICOLO SFDA203-F02
Apparecchiature per linee aeree - SFDA, filtro in linea per la rimozione dei batteri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SFDA203-F02
Rubix:999221025054056
Produttore:SFDA203-F02

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02132627-ARTICOLO SFDA203-F02
LRV ≥ 9 prestazioni di cattura dei batteri
Parti a contatto con il fluido conformi a FDA
Grado di filtrazione nominale 0,01 µm.
Parti a contatto con il fluido conformi a FDA
Grado di filtrazione nominale 0,01 µm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Materiale | acciaio inox |
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 45 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 359,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 438,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione