CARTUCCIA HYDAC 0660 R 010 ON 1263017

Elemento filtrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydac:0660 R 010 ON
Rubix:999230706012669
Produttore:1263017
CARTUCCIA HYDAC 0660 R 010 ON 1263017

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3 ''
Finezza di filtro10 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARTUCCIA HYDAC 0660 R 010 ON 1263017


Elemento filtrante per linea di ritorno taglia 660 10 Micron NBR bypass 3 bar ExDp

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)3 ''
Finezza di filtro10 µm
Tipologiareturn line filter element size 660 10 micron nbr 1263017
Materialemicroglass
Pressione minima di esercizio3 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima100 °C
Connessionesae dn 76 code 61 flange
Codice doganale84212980
  • Disponibile: spedito entro 24 ore