Riferimenti
SMC:AMG250C-F03C
Rubix:999221025043789

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/8 bspp '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 3 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00508078-ARTICOLO AMG250C-F03C
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 76x186x76 mm |
|---|---|
| Peso | 600 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/8 bspp '' |
| Finezza di filtro | 3 µm |
| Tipologia | separatore d'acqua |
| Materiale | alluminio pressofuso; vetro temperato; rivestimento epossidico (superficie interna); trattamento al cromo |
| Portata volumetrica | 750 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g 3/8 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione