00508075-ARTICOLO AMF350C-F03

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMF350C-F03
Rubix:999221025043787
Produttore:AMF350C-F03
EAN:3618035578219
00508075-ARTICOLO AMF350C-F03

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g3/8 bspp ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00508075-ARTICOLO AMF350C-F03


Odour Removal Filter
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, Filtro al carbone attivo, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x132x90 mm
Peso700 g
Diametro di filettatura (pollici)g3/8 bspp ''
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiafiltro a carbone attivo (filtro antipuzza)
Materialelega di alluminio; vetro temprato
Portata volumetrica1000 l/min
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Connessioneg3/8 bspp
Paese d'origineJP
€ 98,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione