532909-CARTUCCIA MICRO-FILTRO MS6-LFM-A

Cartuccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFM-A
Rubix:160000000597290
Produttore:532909
EAN:4052568005306
532909-CARTUCCIA MICRO-FILTRO MS6-LFM-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532909-CARTUCCIA MICRO-FILTRO MS6-LFM-A


Cartuccia filtro MS6-LFM-A per serie MS, grado di filtrazione: 0,01 µm Dimensione=6, Serie=MS, Grado di filtrazione=0,01 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x60x55 mm
Peso47,02 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiamicro-filter cartridge ms6-lfm-a 532909
Portata volumetrica900 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Connessioneg 1/2
Paese d'origineGB
Codice doganale84213925
36,68 IVA esclusa
/ Unità
44,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione