530510-MICRO-FILTRO MS6-LFM-1/4-ARV

Microfiltro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFM-1/4-ARV
Rubix:160000000596986
Produttore:530510
EAN:4052568164997
530510-MICRO-FILTRO MS6-LFM-1/4-ARV

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 530510-MICRO-FILTRO MS6-LFM-1/4-ARV


Micro-filtro MS6-LFM-1/4-ARV Filtro da 0,01 µm, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Serie=MS, Taglia=6, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=Automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso774,35 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
121,88 IVA esclusa
/ Unità
148,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione