532911-CARTUCCIA FILTRANTE AL CARBONE ATTIVO MS6-LFX

Cartuccia filtro a carbone attivo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFX
Rubix:160000000597292
Produttore:532911
EAN:4052568005320
532911-CARTUCCIA FILTRANTE AL CARBONE ATTIVO MS6-LFX

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 - 3/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532911-CARTUCCIA FILTRANTE AL CARBONE ATTIVO MS6-LFX


Cartuccia filtrante al carbone attivo MS6-LFX Per la serie MS. Aria compressa tecnicamente priva di olio. Taglia=6, Serie=MS, Informazioni sui materiali, filtro=Carbone attivo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x60x60 mm
Peso59,96 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 - 3/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiaactivated carbon filter
Materialecorpo: alluminio pressofuso; protezione del vaso: plastica (policarbonato/poliammide); vaso: metallo; elemento filtrante: carbone attivo; guarnizioni: gomma nitrilica. nota: privo di rame e ptfe.
Portata volumetrica900 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
36,68 IVA esclusa
/ Unità
44,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione