529608-FILTRO MS6-LF-1/2-CRM-Z

Filtro aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LF-1/2-CRM-Z
Rubix:160000000596846
Produttore:529608
EAN:4052568085346
529608-FILTRO MS6-LF-1/2-CRM-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529608-FILTRO MS6-LF-1/2-CRM-Z


Filtro MS6-LF-1/2-CRM-Z Filtro da 5 µm, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso658,5 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Portata volumetrica3200 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
47,06 IVA esclusa
/ Unità
57,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore