Riferimenti
Festo:MS9-LFM-A
Rubix:160000000602002
Produttore:553036
EAN:4052568195199

Documenti
Dettagli del prodotto : 553036-CARTUCCIA MICRO-FILTRO MS9-LFM-A
Cartuccia micro-filtro MS9-LFM-A Per la serie MS. Capacit filtrante 0,01 µm. Taglia=9, Serie=MS, Grado di filtrazione=0,01 µm, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
|---|---|
| Tipologia | micro-filterpatroon ms9-lfm-a |
| Portata volumetrica | 6500 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione