Riferimenti
Festo:MS4-LFP-E
Rubix:160000000597662
Produttore:534502
EAN:4052568048976

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,25 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 40 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 534502-CARTUCCIA FILTRANTE MS4-LFP-E
Cartuccia filtrante MS4-LFP-E Per la serie MS. Capacit filtrante 40 µm. Taglia=4, Serie=MS, Grado di filtrazione=40 µm, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Informazioni sui materiali, filtro=PE
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 11,5 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,25 '' |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Tipologia | filter cartridge ms4-lfp-e 534502 |
| Portata volumetrica | 1700 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g 1/4 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione