Riferimenti
Festo:LFP-D-MAXI-40M
Rubix:160000000594733
Produttore:363664
EAN:4052568045807

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 40 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 363664-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MAXI-40M
Cartuccia filtro LFP-D-MAXI-40M Utilizzata in combinazione con unità di servizio. Dimensione=Maxi, Serie=D, Grado di filtrazione=40 µm, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 17,45 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Tipologia | filter cartridge lfp-d-maxi-40m 363664 |
| Portata volumetrica | 3800 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g1 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione