Riferimenti
SMC:ZFC54
Rubix:999180800007829
Produttore:ZFC54
EAN:3618036491081

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00999051-FILTRO DI ASPIRAZIONE ZFC54
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFC, Filtri d'aria in linea con raccordo istantaneo (NUOVA)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x54x24 mm |
|---|---|
| Peso | 11 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Materiale | policarbonato (custodia) |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore