Riferimenti
Pneumax:17401BB
Rubix:999180300020098


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRO DA 1 20 17401BB
FILTRO Serie:1700 Taglia:4 Diametro Nominale Attacco:1" Grado di Filtrazione:20 µ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro |
| Materiale | alluminio; cartuccia filtrante in hdpe |
| Portata volumetrica | 14000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g 1' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore