00046029-ARTICOLO ZFB300-10

Filtri per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZFB300-10
Rubix:999221025034461
Produttore:ZFB300-10
EAN:3618036491623
00046029-ARTICOLO ZFB300-10

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)0,39 ''
Finezza di filtro30 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00046029-ARTICOLO ZFB300-10


Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFB, Filtro di aspirazione con raccordi istantanei

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x70x30 mm
Peso113 g
Diametro di filettatura (pollici)0,39 ''
Finezza di filtro30 µm
Tipologiaair suction filter zfb300-10
Portata volumetrica75 l/min
Pressione minima di esercizio-1 bar
Pressione massima di esercizio0 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Connessioneone-touch fitting
Paese d'origineJP
21,05 IVA esclusa
/ Unità
25,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione