00138830-ARTICOLO AF800-F14

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF800-F14
Rubix:999221025039669
EAN:3618035595056
00138830-ARTICOLO AF800-F14

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1 1/2 bspp ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00138830-ARTICOLO AF800-F14


Large flow air filter
Filtration rating 5, 2, 10, 20, 40, 70 and 100 µm
Maximum flow rate up to 16000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size 1 1/4, 1 1/2 and 2
Float type auto drain option.
AF*00/11, filtro dell'aria a portata elevata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3068 g
Diametro di filettatura (pollici)g1 1/2 bspp ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologialuftfilter (großvolumen) – serie af800/900
Materialepolicarbonato
Portata volumetrica12000 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Connessioneg 1 1/2 bspp
Paese d'origineJP
Codice doganale84213985
285,14 IVA esclusa
/ Unità
347,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione