534499-CARTUCCIA FILTRANTE MS6-LFP-C

Cartuccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFP-C
Rubix:160000000597659
Produttore:534499
EAN:4052568006921
534499-CARTUCCIA FILTRANTE MS6-LFP-C

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534499-CARTUCCIA FILTRANTE MS6-LFP-C


Cartuccia filtro MS6-LFP-C per serie MS, grado di filtrazione: 5 µm Dimensione=6, Serie=MS, grado di filtrazione=5 µm, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Informazioni sui materiali per filtro=PE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x40x30 mm
Peso20,5 g
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafilter cartridge ms6-lfp-c 534499
Portata volumetrica6500 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84219990
6,20 IVA esclusa
/ Unità
7,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore