Riferimenti
IMI Norgren:4438-03
Rubix:160000001758146
Produttore:4438-03


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 - 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 40 µm |
Dettagli del prodotto : AIR PREP FLOWMETERS 4438-03
Elemento filtrante 40 My
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 - 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Tipologia | filter element |
| Materiale | polipropilene sinterizzato |
| Portata volumetrica | 2280 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
| Temperatura minima | -34 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione