00046020-FILTRO X VUOTO C/RACC.IST.D.8 ZFB200-08

Filtri per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZFB200-08
Rubix:999180300035730
Produttore:ZFB200-08
EAN:3618036491654
00046020-FILTRO X VUOTO C/RACC.IST.D.8 ZFB200-08

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro30 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00046020-FILTRO X VUOTO C/RACC.IST.D.8 ZFB200-08


Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFB, Filtro di aspirazione con raccordi istantanei

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x65x28 mm
Peso22 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro30 µm
Tipologiavacuum filter
Materialepbt (corpo); pvf (elemento filtrante); nbr (guarnizione)
Portata volumetrica50 l/min
Pressione massima di esercizio0 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Connessioneone-touch fitting; applicable tubing o.d. ø8 mm (metric)
Paese d'origineJP
Codice doganale84213985
19,61 IVA esclusa
/ Unità
23,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione