Riferimenti
SMC:ZFC77
Rubix:999221025048875
Produttore:ZFC77
EAN:3618036490626

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,47 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00999581-ARTICOLO ZFC77
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFC, Filtri d'aria in linea con raccordo istantaneo (NUOVA)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,47 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | in-line air filter (vacuum suction) |
| Materiale | policarbonato (alloggiamento); resina sinterizzata (elemento); hnbr (guarnizione) |
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | one-touch fitting |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione