02027777-ARTICOLO AF40-F04-D

Trattamento dell'aria - FRL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF40-F04-D
Rubix:999221025053612
Produttore:02027777
02027777-ARTICOLO AF40-F04-D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)?rednica gwintowania (cal): 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02027777-ARTICOLO AF40-F04-D


Filtri aria modulari disponibili nelle misure 20, 30, 40, 50, 60. Connessioni disponibili nelle misure 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme alla norma ISO 8573-1:2010. Alcuni modelli sono disponibili con scarico automatico NC (C), NO (D) o senza scarico automatico. Grado di filtrazione nominale di 0,5 µm. Vasca in policarbonato + porta di scarico del filtro regolatore: standard. Scarico senza attacco scanalato. Direzione del flusso da sinistra a destra. Targhetta e manometro in unità imperiali. Portata massima fino a 12500 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Applicazioni

Tutti i settori.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)?rednica gwintowania (cal): 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
37,11 IVA esclusa
/ Unità
45,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione