Riferimenti
SMC:AFM40-F04BD-A
Rubix:999220301000025
EAN:3618035589185

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01039910-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM40-F04BD-A
Separatore di nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 88x222x70 mm |
|---|---|
| Peso | 612 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Portata volumetrica | 1100 l/min |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione