00520879-ARTICOLO AMG150C-F01C

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMG150C-F01C
Rubix:999221025043910
Produttore:AMG150C-F01C
EAN:3618035577892
00520879-ARTICOLO AMG150C-F01C

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/8 bspp ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00520879-ARTICOLO AMG150C-F01C


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x172x63 mm
Peso450 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/8 bspp ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiaseparatore d’acqua
Materialealluminio pressofuso; vetro temperato; rivestimento epossidico interno
Portata volumetrica300 l/min
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Connessionefilettatura g (femmina)
Paese d'origineJP
125,19 IVA esclusa
/ Unità
152,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione