Riferimenti
SMC:ZFC75-B
Rubix:999220510006447
Produttore:ZFC75-B
EAN:3618036490848

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 5/16 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01011639-FILTRO DI ASPIRAZIONE ZFC75-B
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFC, Filtri d'aria in linea con raccordo istantaneo (NUOVA)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x68x40 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 5/16 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Materiale | policarbonato |
| Portata volumetrica | 250 l/min |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione