Riferimenti
Festo:LF-D-5M-MINI-A
Rubix:160000000589506
Produttore:192560
EAN:4052568014957

Documenti
Dettagli del prodotto : 192560-FILTRO LF-D-5M-MINI-A
Filtro LF-D-5M-MINI-A Senza piastre filettate, con perni filettati FRB. Capacit filtrante 5 µm, con protezione e scarico automatico della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 175x43x75 mm |
|---|---|
| Peso | 321,2 g |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | lf-d-5m-mini-a |
| Portata volumetrica | 1100 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | sub-base (without connecting plates) |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione