Riferimenti
SMC:AFD30-F03BD-A
Rubix:999220729046371

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Dettagli del prodotto : 01039876-MSUB-ICROFILTRO DISOLEATORE AFD30-F03BD-A
Sub-microfiltro disoleatore SMC AFD30-F03BD-A per aria compressa: filtrazione nominale 0,01 µm, portata 240 l/min e pressione max 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Tipologia | sub-microfiltro disoleatore (micro mist separator) |
| Materiale | alluminio pressofuso; bicchiere in policarbonato (pc); guarnizione in nbr |
| Portata volumetrica | 240 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione