02011253-ARTICOLO AFF30-F03D-D

Filtro della linea principale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFF30-F03D-D
Rubix:999221025053556
Produttore:02011253
02011253-ARTICOLO AFF30-F03D-D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g3/8 ''
Finezza di filtro1 µm

Documenti

Dettagli del prodotto : 02011253-ARTICOLO AFF30-F03D-D


Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria. La serie è disponibile in sei opzioni dimensionali con un'ampia gamma di accessori.

Filtro dell'aria modulare
Previene la contaminazione
Peso inferiore rispetto al vecchio AF modulare
La riduzione dello spessore della custodia in resina consente di aumentare la capacità
(circa 1,3 volte in più).
La migliore efficienza di separazione dell'acqua prolunga la durata degli elementi filtranti

Filettature di tipo Rc, NPT o G(PF)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g3/8 ''
Finezza di filtro1 µm
116,05 IVA esclusa
/ Unità
141,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione