Riferimenti
SMC:AF40-F04-R-A
Rubix:999220601000078
Produttore:AF40-F04-R-A

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01039861-FILTRO AF40-F04-R-A
Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 µm
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
Grado di filtrazione nominale 5 µm
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 464 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filtr powietrza |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione