02075721-ARTICOLO AM20-F02C-D

Filtro di preparazione dell'aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AM20-F02C-D
Rubix:999221025053847
Produttore:02075721
02075721-ARTICOLO AM20-F02C-D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/4 ''
Finezza di filtro0,1 µm

Documenti

Dettagli del prodotto : 02075721-ARTICOLO AM20-F02C-D


Classe di purezza dell'aria ISO 8573.
Serbatoio trasparente a doppia parete e manutenzione senza attrezzi.
Elevata capacità di flusso e bassa caduta di pressione.
Capacità di flusso fino a 1500 l/min.
Caduta di pressione fino a 10kPa.

Punti di forza

Evitare guasti operativi, corrosione e riduzione della durata delle apparecchiature grazie alla giusta qualità dell'aria. Facilitare la manutenzione e risparmiare energia per ridurre i costi.

Applicazioni

Soffiaggio d'aria e strumenti pneumatici, Verniciatura generale, Controllo delle sequenze, Strumenti di misura, Asciugatura e pulizia di parti di precisione, Macchine utensili, Verniciatura di alta qualità, Strumentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g1/4 ''
Finezza di filtro0,1 µm
87,05 IVA esclusa
/ Unità
106,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione