02011264-ARTICOLO AM30-F03D-D
Filtro di preparazione dell'aria compressa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AM30-F03D-D
Rubix:999221025053558
Produttore:AM30-F03D-D
Documenti
Dettagli del prodotto : 02011264-ARTICOLO AM30-F03D-D
Classe di purezza dell'aria ISO 8573.
Serbatoio trasparente a doppia parete e manutenzione senza attrezzi.
Elevata capacità di flusso e bassa caduta di pressione.
Capacità di flusso fino a 1500 l/min.
Caduta di pressione fino a 10kPa.
Serbatoio trasparente a doppia parete e manutenzione senza attrezzi.
Elevata capacità di flusso e bassa caduta di pressione.
Capacità di flusso fino a 1500 l/min.
Caduta di pressione fino a 10kPa.
Punti di forza
Evitare guasti operativi, corrosione e riduzione della durata delle apparecchiature grazie alla giusta qualità dell'aria. Facilitare la manutenzione e risparmiare energia per ridurre i costi.
Applicazioni
Soffiaggio d'aria e strumenti pneumatici, Verniciatura generale, Controllo delle sequenze, Strumenti di misura, Asciugatura e pulizia di parti di precisione, Macchine utensili, Verniciatura di alta qualità, Strumentazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,1 µm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione