Riferimenti
SMC:ZFC-EL-4
Rubix:999241008001558
Produttore:ZFC-EL-4

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 5/16 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01003887-SPARE ELEMENT 1 LOT=10 PCS ZFC-EL-4
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
Elemento filtrante di ricambio SMC ZFC-EL-4 (5 µm) per filtro in linea ZFC7. Connessione one-touch e portate fino a 100 l/min.
Punti di forza
IN/OUT straight piping
Applicable tubing sizes: metric 2, 3.2, 4, 6, 8 and inch 1/8", 5/32", 1/4", 5/16"
One-touch fittings for easy installation and removal
Lightweight molded resin parts
Cartridge type allows element replacement
Applicable tubing sizes: metric 2, 3.2, 4, 6, 8 and inch 1/8", 5/32", 1/4", 5/16"
One-touch fittings for easy installation and removal
Lightweight molded resin parts
Cartridge type allows element replacement
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 5/16 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | replacement filter element |
| Materiale | resina sinterizzata |
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | one-touch fitting |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione